Referencias
SKF:Y/UKFC 206 K/H
Rubix:798689150000
fabricante:UKFC 206 K/H




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
Detalles de producto : UKFC 206 K
At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 32.5 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | ukfc |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,91 € Sin IVA
/ unidad
42,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días