Referencias
NSK:UCFL205HT2D1
Rubix:620500210002
fabricante:UCFL205HT2D1 N
EAN:00029176574450


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL205HT2D1
Unidad de rodamiento de brida oval NSK
Unidad de rodamiento de brida oval NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 626 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Material | hierro fundido (carcasa); rodamiento: acero para rodamientos estándar |
| Altura | 27 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Peso | 0.58 kg |
| Forma de montaje | pasadores roscados |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,51 € Sin IVA
/ unidad
55,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días