SPBFL 202 INOX

Unidad con brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:SBPFL202
Rubix:799033465000
fabricante:893510
EAN:3660338459689
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura59 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPBFL 202 INOX


Unidades con alojamiento de brida de acero prensado. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo.
Acero prensado - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura59 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Materialacero prensado
Altura7 mm
Longitud81 mm
Seriesbpfl200
Anchura de rodamiento total22 mm
Diámetro de agarres de fijación7 mm
Número de orificios2
Peso0.19 kg
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días