ESFD204

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:ESFD204
Rubix:799226133000
EAN:3413529510450
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura21.4 mm
Distancia de fijación entre ejes71.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESFD204


Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, acero inoxidable o plástico.
UN PUNTO ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de urgencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar todas las situaciones

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA EXPERTICIA DE PRODUCTO COMPLETA
-Definir las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio

Cualidades

-Gama JIS e ISO integrada
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para muchos soportes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para las aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características : Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como : maquinaria agrícola, transformación de alimentos y bebidas, manipulación, máquinas de envasado, sistemas de transporte y muchas otras más.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)83x82x35 mm
Peso neto440 g
Diámetro interior20 mm
Anchura21.4 mm
Distancia de fijación entre ejes71.4 mm
Materialfundición
Serieesfd200
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior47 mm
Peso0.35 kg
54,85 € Sin IVA
/ unidad
66,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días