Referencias

INA:RAY25-XL
Rubix:620500814022
fabricante:0008329600000
EAN:4012802790757
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura27 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RAY25-XL


Soportes RAY, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura27 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Materialchapa de acero
Longitud95 mm
Serieray..-xl
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior95 mm
38,09 € Sin IVA
/ unidad
46,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días