Referencias
SKF:FYTB 45 WF
Rubix:798792515000
fabricante:63869
EAN:7316570315462


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148.5 mm |
Detalles de producto : FYTB 45 WF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58,9x178,5x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1861 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 58.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148.5 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 178.5 mm |
| Longitud | 111 mm |
| Serie | yel 209-2f |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33200 N |
| Diámetro exterior | 178.5 mm |
| Peso | 1.85 kg |
| Forma de montaje | unidad de rodamiento con brida ovalada (y-bearing) con anillo excéntrico de apriete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,08 € Sin IVA
/ unidad
128,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días