Referencias
INA:PCJ30-XL-N
Rubix:620600103022
fabricante:0096409240000
EAN:4012802809459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
Detalles de producto : PCJ30-XL-N
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
| Material | hierro fundido de grafito laminar (carcasa) con recubrimiento anticorrosión corrotect® |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 29 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 46.8 mm |
| Sujeción | 20 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Peso | 1.11 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,58 € Sin IVA
/ unidad
74,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h