Referencias
RHP:MSF1045-40K
Rubix:620804540011
fabricante:MSF1045-40K R
EAN:00747023013203


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 136.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSF1045-40K
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 136.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 35.3 mm |
| Longitud | 136.5 mm |
| Serie | msf 1000-k |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Peso | 2.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,81 € Sin IVA
/ unidad
125,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días