Referencias
INA:RCSMF17-XL
Rubix:620300827022
fabricante:0008269440000
EAN:4012802793949


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : RCSMF17-XL
Soportes RCSMF, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, cubierta de goma para amortiguación, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | chapa de acero |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 27 mm |
| Longitud | 114 mm |
| Serie | rcsmf..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 34.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 114 mm |
| Peso | 0.262 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de dos pernos, collarín excéntrico de bloqueo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € Sin IVA
/ unidad
77,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días