Referencias
NSK:UCFH206D1
Rubix:620600130002
EAN:00029176547232


Resumen técnico
| Anchura | 38.1 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 40 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : UCFH 206
Soporte con rodamiento autoalineante
Cualidades
•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Aplicaciones
Aplicación en maquinaria
Información técnica
Atributos
| Anchura | 38.1 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 40 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 130 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Serie | ucfh2 |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,09 € Sin IVA
/ unidad
63,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días