UCF318D1

Unidad de brida

Ver información técnica

Referencias

NSK:UCF318D1
Rubix:798950979000
fabricante:UCF318D1 N
EAN:00029176579981
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Anchura96 mm
Distancia de fijación entre ejes216 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF318D1


La superficie exterior del rodamiento y la superficie interna de la carcasa son esféricas, de modo que la unidad es autoalineante.

Cualidades

•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Montaje fácil
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento

Aplicaciones

Aplicación en maquinaria

Información técnica


Atributos
Peso neto15500 g
Diámetro interior90 mm
Anchura96 mm
Distancia de fijación entre ejes216 mm
Materialhierro fundido
Altura280 mm
Longitud280 mm
Anchura de rodamiento total96 mm
Diámetro de agarres de fijación35 mm
Número de orificios4
641,86 Sin IVA
/ unidad
776,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días