FENG-100-400-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:FENG-100-400-KF
Rubix:798190457000
fabricante:34535
EAN:4052568115470
FENG-100-400-KF Guide unit
Resumen técnico
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FENG-100-400-KF


Unidad de guía FENG-100-400-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=100, Carrera=400 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto16145 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1684,39 Sin IVA
/ unidad
2038,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días