Referencias
SMC:MXF16-50
Rubix:751601682043
fabricante:00007263
EAN:3618036363036

Resumen técnico
| Tipo | mxf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXF16-50
La MXF es una mesa deslizante de bajo perfil que utiliza una guía rígida montada en paralelo a un cilindro neumático. El actuador está equipado con orificios de posicionamiento para cambios de montaje rápidos y sencillos de herramientas o utillajes. La altura de la mesa deslizante MXF es entre un 54% y un 67% menor que la de la serie MXS.
MXF, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado, Perfil plano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x133x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Tipo | mxf |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
| Serie | mxf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,02 € Sin IVA
/ unidad
552,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días