DFM-100-125-P-A-GF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-100-125-P-A-GF
Rubix:798195025000
fabricante:170896
EAN:4052568139902
DFM-100-125-P-A-GF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-100-125-P-A-GF


Cilindro guía DFM-100-125-P-A-GF Con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=125 mm, Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto17112 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
1004,48 € Sin IVA
/ unidad
1215,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días