FENG-63-400-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-63-400-KF
Rubix:798194956000
fabricante:34519
EAN:4052568115364
FENG-63-400-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-63-400-KF


Unidad de guía FENG-63-400-KF con guía de rodamiento de bolas recirculante, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=63, Carrera=400 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto6600 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
1022,76 € Sin IVA
/ unidad
1237,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días