DGPL-40-500-PPV-A-B-KF

Actuador lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGPL-40-500-PPV-A-B-KF
Rubix:798195082000
fabricante:526667
EAN:4052568162481
DGPL-40-500-PPV-A-B-KF Linear drive

Resumen técnico

Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGPL-40-500-PPV-A-B-KF


Accionamiento lineal DGPL-40-500-PPV-A-B-KF para detección por proximidad, sin vástago, con conexión de bloqueo positivo entre pistón y accionador y amortiguación de posición final ajustable en ambos extremos. Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=(* PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: Amortiguador, curva característica dura), Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculantes

Información técnica


Atributos
Peso neto9752 g
Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño40
3352,81 € Sin IVA
/ unidad
4056,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días