DFM-100-100-P-A-GF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFM-100-100-P-A-GF
Rubix:798195024000
fabricante:170895
EAN:4052568139896
DFM-100-100-P-A-GF Guide cylinder
Resumen técnico
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DFM-100-100-P-A-GF


Cilindro de guía DFM-100-100-P-A-GF con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=125 mm, Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto15671 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,85 Sin IVA
/ unidad
1138,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días