EGSS-BS-KF-60-200-12P-ST-M-H1-PLK-AA

Unidad Mini Deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGSS-BS-KF-60-200-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:799028572000
fabricante:8083721
EAN:4052568457631
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad deslizante mini
Diámetro de cilindro60 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGSS-BS-KF-60-200-12P-ST-M-H1-PLK-AA


La simplicidad de la neumática ahora se combina por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica gracias a la Simplified Motion Series. Estos accionamientos integrados son la solución perfecta para usuarios que buscan una alternativa eléctrica para tareas de movimiento y posicionamiento muy sencillas entre dos posiciones finales mecánicas, pero que no desean el proceso de puesta en marcha de los sistemas de accionamiento eléctricos tradicionales, que a menudo puede ser bastante complejo.

Cualidades

•Sin servoaccionamiento externo
•Dos opciones de control integradas de serie
•Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
•Puesta en marcha simplificada
•No se requiere conocimiento especial para la puesta en marcha
•Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna
•Guía lineal rígida, de alta capacidad de carga y precisa, para absorber fuerzas laterales y aumentar la protección contra la rotación

Información técnica


Atributos
Tipounidad deslizante mini
Diámetro de cilindro60 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tamaño de diseño60
1279,03 € Sin IVA
/ unidad
1547,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días