MXW8-125
MXW, Mesa deslizante de precisión de gran carrera (cojinetes recirculantes) - Acoplada mecánicamente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXW8-125
Rubix:799254305000
fabricante:MXW8-125

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW8-125
La MXW es una mesa deslizante de largo recorrido diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste del recorrido es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que la MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,07 € Sin IVA
/ unidad
1097,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días