Referencias
MAPA:34382248
Rubix:798257953000
fabricante:34382248
EAN:3245423824285



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 ULTRANEO 382 [EX-STANZOIL]
Máxima comodidad para una protección estándar contra sustancias químicas. Confort añadido y aislamiento térmico, gracias al forro tejido de algodón. Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa- de Mapa Professionnel. Revestimiento antideslizante para una mejor sujeción de objetos húmedos. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Disponible en envasado de máquinas expendedoras.
Cualidades
- High-level chemical protection thanks to exclusive multi-layer technology providing a reliable barrier against a wide range of aggressive chemical agents.
- Thermal comfort and extended wear facilitated by the cotton inner lining, ideal for long tasks or in cold environments.
- Optimized grip thanks to anti-slip relief, even on slippery or wet objects, reducing the risk of falls.
- Thermal comfort and extended wear facilitated by the cotton inner lining, ideal for long tasks or in cold environments.
- Optimized grip thanks to anti-slip relief, even on slippery or wet objects, reducing the risk of falls.
Aplicaciones
Industria mecánica, química y pruebas de laboratorio entre otros.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | almnst |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 0.95 mm |
| Estilo de puño | brazalete feston |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,40 € Sin IVA
/ 72 unidades
975,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h