GUANTE T-8 37-900 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]
AlphaTec® Solvex® 37-900
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:37-900-8
Rubix:798258067000
fabricante:37900080
EAN:0076490497750



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 37-900 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]
Una película de nitrilo de nueva creación ofrece una mayor robustez y una resistencia superior a productos químicos. Fija un nuevo estándar en prestaciones en protección mecánica, con una extraordinaria resistencia a la abrasión y a la perforación, casi dos veces la del mejor nitrilo actual. Supera a todos los guantes de nitrilo existentes en las pruebas de permeabilidad.
Pruebas del 100% de las muestras: Cada guante es sometido individualmente a un test de impermeabilidad y a controles sobre posibles defectos antes de su expedición. La garantía de calidad del producto significa que los guantes pueden usarse con total confianza en situaciones de riesgo. Todos los guantes son sometidos individualmente a una prueba de presión de aire. Certificación ISO 9001.
Longitud : 380 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4101X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Pruebas del 100% de las muestras: Cada guante es sometido individualmente a un test de impermeabilidad y a controles sobre posibles defectos antes de su expedición. La garantía de calidad del producto significa que los guantes pueden usarse con total confianza en situaciones de riesgo. Todos los guantes son sometidos individualmente a una prueba de presión de aire. Certificación ISO 9001.
Longitud : 380 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4101X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
A premium nitrile glove 100% individually testing providing superior standards of safety for high-risk chemical handling.
Cualidades
- 100% sampling testing,every glove is individually subjected to a leak proof air-pressure test and checked for defects before dispatch
- Produced in an ISO 9001 certified facility
- Fully reusable with an unequaled abrasion resistance
- Out-performs all existing Nitriles in permeation tests
- Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip
- Vend pack variant available ,not applicable for US and Canada
Aplicaciones
Limpieza, Análisis de laboratorio, Operaciones químicas particularmente peligrosas: producción de químicos, desplazamiento de químicos peligrosos o manipulación de compuestos químicos, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | ajklopt |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 1 par por bolsa: 12 pares por bolsa de lote: 6 bolsas de lote por caja |
| Color | rojo |
| Grosor | 0.425 mm |
| Material | rombos invertidos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,36 € Sin IVA
/ 6 unidades
40,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días