GUANTE T-10 71000

TEGERA® 71000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:71000-10
Rubix:798934231000
EAN:7340118314228
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicajkl
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 71000


Guantes de protección química, 0,2* mm (*chem-layer) nitrilo, PVC (Vinilo), granitado, nylon, sin costuras, tricot, Cat. III, sin ftalatos, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos
Chemical protection PVC glove with non-slip nitrile finish and seamless lining.

Cualidades

Protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,Phthalate-free,Latex-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof,Soft

Aplicaciones

Chemical technology work,Chemical work,HVAC installation,Laboratory work,Machine operating,Metalwork,Paint spraying work,Paper industry work,Petro-chemical work,Wood industry work
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicajkl
Material Principalnilón
Colornegro
Grosor1.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,64 Sin IVA
/ 12 unidades
115,72 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (5)