Referencias
MAPA:34493009
Rubix:798524622000
fabricante:34493009
EAN:3245424933191

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANITRIL 493
Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar
Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar
Cualidades
Optimized service life: excellent mechanical resistance (abrasion, perforation). Excellent protection during intensive handling of high risk chemicals. Good grip of sliding objects thanks to the non-slip relief.
Aplicaciones
Mechanical / automotive industry: treatment / degreasing of metals with aggressive solvents. Chemical industry: handling drums of chemicals. Other industries: maintenance, treatment and finishing of wood, application of plant protection products, cleaning of printing rolls.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 390 mm |
| Valor de protección química | ajkopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Embalaje | 10 |
| Color | verde |
| Grosor | 0.55 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 € Sin IVA
/ unidad
8,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
