Referencias
MAPA:405-9
Rubix:798257926000
fabricante:34405139
EAN:3245424051291

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ALTO 405 [EX-DUO-MIX]
Guante de latex y neopreno bicolor flocado de algodón. Acabado en textura grabada. Finura y tacto para una prortección química ligera. Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante. Comodidad y absorción de sudor, gracias al flocado de algodón. Buena sujeción, gracias al grabado antideslizante.
Cualidades
Touch sensitivity thanks to the fineness of the glove. Comfort and absorption of perspiration thanks to cotton flocking. Good grip thanks to the non-slip relief.
Aplicaciones
Industria mecánica y aeronaútica, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | kmt |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | amarillo |
| Grosor | 0.7 mm |
| Estilo de puño | recto |
| Material | neopreno y látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días