Referencias
Ansell:87-195 7.5-8
Rubix:798408708000
fabricante:87195080
EAN:10076490442788

Detalles de producto : GUANTE T-7,5-8 87-195 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
Tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
Grosor de 0,35 mm. Asegura una sensibilidad excepcional.
Excelente relación calidad/precio.
Grosor de 0,35 mm. Asegura una sensibilidad excepcional.
Excelente relación calidad/precio.
Effective allergy prevention and exceptional tactile sensitivity.
Cualidades
- Ultra-light weight glove
- Flocked lining for best comfort
- Food compliance to both EU and FDA requirements
Aplicaciones
Cleaning|All food processing applications that have food contact|Fruit and Vegetable Processing|Laboratory maintenance and clean up|Janitorial use
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7.5 |
|---|---|
| Longitud | 305 mm |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 0.35 mm |
| Material | látex de caucho natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días