Referencias
MAPA:495-9
Rubix:798346422000
fabricante:34495239
EAN:3245424952291

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANITRIL 495 [EX-ULTRAFOOD]
Guante de nitrilo azul flocado de algodón. Acabado en textura grabada. Buena resistencia a las grasas y aceites animales y vegetales.
Cualidades
Very good resistance to animal and vegetable oils and fats. Good grip of slippery objects thanks to the anti-slip relief. Suitable for contact with foodstuffs. Can be worn alone or in supersoft. Recommended for people sensitized to natural latex proteins.
Aplicaciones
Industria alimenticia.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | ajkopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 0.38 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,24 € Sin IVA
/ 12 unidades
43,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
