Referencias
Tegera:7363-9
Rubix:798935934000
EAN:7340118326511


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 340 mm |
| Valor de protección química | ajkmnopt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 7363
Guantes de protección química, totalmente forrado, 0,3* mm (*chem-layer) nitrilo, recubrimiento total, acabado rugoso, 18 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos
Chemical, heat and cut protection glove with non-slip finish for extra grip.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof
Aplicaciones
Building and construction, Chemical technology work, Chemical work, Construction, Glass industry work, Hot work, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Petro-chemical work, Wood industry work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 340 mm |
| Valor de protección química | ajkmnopt |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | verde |
| Grosor | 0.3 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,16 € Sin IVA
/ 12 unidades
202,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h