Referencias
Showa:CS701/10-XL
Rubix:798983142000

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Valor de protección química | jklmnopt |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10/XL CS701
Los guantes aptos para uso alimentario CS701 están diseñados teniendo en cuenta la precisión. El agarre de superficie rugosa y antideslizante proporciona al usuario un gran agarre sobre hielo y un rendimiento óptimo. Su revestimiento de nitrilo de doble inmersión también proporciona protección contra los productos químicos y durabilidad para garantizar la seguridad frente a sustancias peligrosas. Su forro sin costuras y su composición sin látex natural son agradables para la piel y cómodos para un uso prolongado.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Valor de protección química | jklmnopt |
| Material Principal | poliéster |
| Color | negro |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
81,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días