Referencias
MAPA:34340197
Rubix:798258144000
fabricante:34340197
EAN:3245423401271

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 ULTRANEO 340 [EX-NEOTEX]
El confort al servicio de la protección química ligera.
EN388_2121X, EN374-1 Type A CLMNST, EN407_X1XXXX
EN388_2121X, EN374-1 Type A CLMNST, EN407_X1XXXX
Cualidades
Protección química
Aplicaciones
Industria química, automovilística y limpieza de mantenimiento industrial entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | clmnst |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 1.33 mm |
| Estilo de puño | brazalete feston |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | neopreno y látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
83,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
