GUANTE T-8 37-185 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]
AlphaTec® Solvex® 37-185
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:37-185-08
Rubix:798258126000
fabricante:37185080
EAN:10076490495333

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 37-185 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]
Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications,covering to the top of the elbow.
Cualidades
- No inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities
- Sandpatch finish giving the glove a smooth surface that decreases indirect costs, thanks to fewer rejects of fragile parts
- Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
- Provides superb comfort for the wearer
- Complies with FDA food handling requirements (21 CFR 177.2600).
Aplicaciones
Industria de agroquímicos, Tratamiento y preparación de productos químicos, Industria metalúrgica, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 455 mm |
| Valor de protección química | agjklpt |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 1 par por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Color | verde |
| Grosor | 0.56 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,52 € Sin IVA
/ 12 unidades
115,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h