Referencias
Tegera:858-9
Rubix:798925283000
EAN:7340118313009

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9 858 LILA NITRILO S/POLVO
Guantes desechables, 0,15 mm nitrilo, sin acelerante, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin acelerador, sin látex, para trabajos de precisión
An accelerator free nitrile glove with textured fingertips for secure handling of tools.
Cualidades
Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof, Elastic, Accelerator-free
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | púrpura |
| Grosor | 0.15 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,62 € Sin IVA
/ unidad
41,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días