GUANTE T-10 8162

Guantes de trabajo polivalentes 8162 TEGERA®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8162-10
Rubix:799049023000
EAN:7340118400921
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud350 mm
Valor de protección químicaaklpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 8162


Este guante de látex natural altamente resistente de 1.3 mm/51 mil ofrece un alto nivel de protección y buena flexibilidad. El forro de algodón proporciona comodidad y el patrón en las manos asegura un agarre particularmente bueno. Los guantes son extra largos y están disponibles en dos colores, azul y naranja. Para naranja elija 8163.

Cualidades

Resiste calor por contacto hasta 250°C, Aprobado para el manejo de alimentos, Dedos precurvados, Repelente al agua y al aceite, Impermeable

Aplicaciones

Pesca, Trabajos en la industria pesquera, Manipulación de alimentos, Trabajos en caliente, Trabajos marinos

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud350 mm
Valor de protección químicaaklpt
Material Principalalgodón
Embalaje72 paquetes
Colorazul
Grosor1.3 mm
Materialalgodón, interlock (forro); látex (inmersión)
38,04 € Sin IVA
/ 6 unidades
46,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño