GUANTE T-11 79-700 ALPHATEC [EX-VIRTEX]


AlphaTec® 79-900

Referencias
ansell:79-700-11
rubix:798257120000
fabricante:79700110
ean:0076490490508
Resumen técnico
Tamaño11
Valor de protección química3
Material PrincipalNitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 79-700 ALPHATEC [EX-VIRTEX]


El guante Virtex™ de Ansell es concebido específicamente para lograr un magnífico confort, gran flexibilidad y buena resistencia química. Virtex™ incorpora la nueva y exclusiva tecnología pendiente de patente Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™. Esta tecnología aporta a este guante reutilizable y específico para cada mano unas magníficas prestaciones de absorción de la humedad y mantiene secas las manos durante más tiempo. Los guantes con la tecnología Aquadri™ presentan una tendencia mucho menor a desprender residuos (incluso hasta un 50% menos) que los guantes tradicionales de algodón flocado. Y además de su mayor confort, usted se beneficia de un mejor coste de propiedad. AQL: 0,65 (EN374).
EN388_1001A, EN374-1 Type B JKT, EN374-5 Virus
All day comfort in a lightweight glove.

Cualidades

  • AQUADRI™ - Ansell Moisture Management Technology. This technology gives this reusable, handed glove excellent moisture absorption capabilities and keeps users hands drier for a longer period of time
  • Food approved
  • Light duty glove for good dexterity and flexibility

Aplicaciones

Engine transmission and repair|Painting or cleaning tools or robots|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry, wet or oily large objects|Oil, fluids and filter change

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Valor de protección química3
Material PrincipalNitrilo
Contacto con alimentosSi
ESDNo
ColorNegro
Longitud310 mm
Grosor0.22 mm
MaterialNitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,38 IVA incluido
/ 50 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h