Referencias
Ansell:58-735 07
Rubix:798697221000
fabricante:58735070
EAN:10076490464490



Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | ajklmnopt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 58-735 ALPHATEC
La barrera de nitrilo ofrece una protección química avanzada contra muchos productos químicos usados con frecuencia
INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ofrece una protección ISO C contra cortes
ANSELL GRIP™ Technology para manipular piezas húmedas o engrasadas aportando mejores propiedades de destreza, agarre y confort
INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ofrece una protección ISO C contra cortes
ANSELL GRIP™ Technology para manipular piezas húmedas o engrasadas aportando mejores propiedades de destreza, agarre y confort
These gloves are chemical and cut-resistant so you don't have to compromise between chemical and cut protection, have both!
Cualidades
- INTERCEPTTM Cut Resistant Technology provides protection against lacerations
- Optimised fit that integrates the cut liner into nitrile shell for better dexterity & tactility versus double gloving
- Excellent dry & wet grip enhance dexterity and reduce hand fatigue
- Yellow high-visibility cut liner acts as an indicator for when glove is cut, highlighting when chemical protection is compromised
- Cuff can be folded to act as a gutter to prevent chemicals running down the arm
- Oeko-Tex® Standard 100 Approved
- Compliant with FDA food handling requirements
Aplicaciones
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Filling, blending and charging of raw materials|Sample taking and processing|Removal of broken glassware|Spill or leakage cleanup|Assembling and mounting components|Mixing or loading chemicals|Cleaning of plant and machines|Handling application & cleaning tools
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | ajklmnopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Embalaje | 6 pares en una bolsa |
| Color | verde |
| Grosor | 1 mm |
| Material | hilo de intercepción, nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,74 € Sin IVA
/ 6 unidades
107,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días