Referencias
TB:195N/9
Rubix:798872482000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 195N
Descripción
Guante latéx natural rugoso naranja.Soporte algodón sin costuras.Puño recto.Grosor 1,8 mm.Longitud total: 30 cm.
-Caucho: presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza.-Impermeable al agua.-Excelente agarre en seco y húmedo.-Soporte jersey algodón para mayor absorción de la sudoración.-Resistente a 250 ºC.-Longitud 30cm para mayor protección del antebrazo.
Usos: Cerámica. Construcción. Industria del vidrio. Industria pesquera.
Indice Funcional Uso General Térmico Calor Alimentación Impermeable 100% Largo
Guante latéx natural rugoso naranja.Soporte algodón sin costuras.Puño recto.Grosor 1,8 mm.Longitud total: 30 cm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | látex |
| Embalaje | 1 par bolsa / 5 pares paquete / 60 pares caja |
| Color | naranja |
| Grosor | 1.8 mm |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,35 € Sin IVA
/ 5 unidades
33,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
