GUANTE T-7 ULTRANITRIL 495 [EX-ULTRAFOOD]

UltraFood 495

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:495-7
Rubix:798294605000
fabricante:34495237
EAN:3245424952277
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Longitud320 mm
Valor de protección químicaajkopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 ULTRANITRIL 495 [EX-ULTRAFOOD]


Guante de nitrilo azul flocado de algodón. Acabado en textura grabada. Buena resistencia a las grasas y aceites animales y vegetales.

Cualidades

Very good resistance to animal and vegetable oils and fats. Good grip of slippery objects thanks to the anti-slip relief. Suitable for contact with foodstuffs. Can be worn alone or in supersoft. Recommended for people sensitized to natural latex proteins.

Aplicaciones

Industria alimenticia.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Longitud320 mm
Valor de protección químicaajkopt
Material Principalnitrilo
ESDno
Colorazul
Grosor0.41 mm
Materialnitrilo
36,24 Sin IVA
/ 12 unidades
43,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño