GUANTE T-7 39-122 ALPHATEC [EX SOL-KNIT]

AlphaTec 39122

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:39-122 07
Rubix:798358808000
fabricante:39122070
EAN:0076490497675
ANSELL Gloves SOL-KNIT 39-122 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Longitud310 mm
Valor de protección químicajkt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 39-122 ALPHATEC [EX SOL-KNIT]


  • El guante industrial AlphaTec 39-122 (ex Sol-Knit) de Ansell ofrece protección mecánica intensiva y química en una extensa variedad de entornos.
  • Este guante tan resistente ofrece magnífica comodidad gracias a su forma natural que facilita el uso para tareas de larga duración.
  • Una mayor destreza y altos niveles de agarre tanto en medio seco como húmedo, para más seguridad del usuario y de toda la productividad.
  • Cuando necesite un guante con superficie rugosa para protección química, AlphaTec 39-122 (ex Sol-Knit) es la elección inteligente.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.

Cualidades

Un guante de nitrilo reforzado que combina la durabilidad y la resistencia química del nitrilo con la resistencia y el confort añadidos de un forro de tejido de algodón.

Aplicaciones

Cambio de aceites, fluidos y filtros.
Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.
Aplicación de acabados en materiales, productos.
Ajuste de componentes de paneles y piezas.
Soporte & mantenimiento de líneas de soporte.
Mantenimiento & reparación de equipos.
Montaje y desmontaje de equipos.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto96 g
Tamaño7
Longitud310 mm
Valor de protección químicajkt
Material Principalalgodón
Embalaje12 pairs per bag / 6 bags per carton
Colorverde
Materialalgodón interlock / nitrilo
76,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
92,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño