GUANTE T-10 37-695 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]

AlphaTec® Solvex® 37-695

Ver información técnica

Referencias

Ansell:37-695-10
Rubix:798258075000
fabricante:37695100
EAN:0076490457280
ANSELL Gloves SOL-VEX 37-695 MT 10
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud380 mm
Valor de protección químicaajklpt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 37-695 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]


Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una magnífica combinación de resistencia química y solidez, para unos resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos>brbrbr
High-comfort, chemical resistant, 0.425 mm glove for a wide range of applications.

Cualidades

  • Cotton flocking, reducing sweat for the wearer
  • Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
  • Provides superb comfort for the wearer
  • Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip

Aplicaciones

Delivery of parts to production line|Welding|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Tamaño10
Longitud380 mm
Valor de protección químicaajklpt
Material Principalnitrilo
ESDsi
Colorverde
Grosor0.44 mm
Materialnitrilo
44,88 € Sin IVA
/ 12 unidades
54,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño