GUANTE T-9,5 87-104 ALPHATEC

AlfaTec 87104

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:87-104 9.5
Rubix:799038661000
fabricante:87104095
EAN:0076490443047
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9.5
Longitud432 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9,5 87-104 ALPHATEC


  • Gran resistencia a los productos químicos de base acuosa
  • Buena flexibilidad y elasticidad para evitar desgarros
  • Clorado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • NCA 0,65
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.

Cualidades

  • Guante de protección química muy resistente
  • Puño con reborde para facilitar su colocación
  • Guante de 432 mm de longitud
  • Guante de caucho natural puro de 1,2 mm / 47 mils de espesor

Aplicaciones

Agricultura|Procesamiento y preparación de productos químicos|Uso en limpieza|Construcción|Mantenimiento|Manejo de cargas pesadas: cuando también se requiere sensibilidad|Mantenimiento de plantas y equipos pesados

Información técnica


Atributos
Tamaño9.5
Longitud432 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Material Principallátex
Embalajecaja de 12 bolsas
Colornegro
Grosor1.2 mm
Materialsprachprüfungen
194,76 € Sin IVA
/ 12 unidades
235,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño