GUANTE T-11 48

Guantes TEGERA 48

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:48-11
Rubix:799000034000
EAN:7392626038776
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Longitud450 mm
Valor de protección químicaajklop
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 48


Guante de protección química, nitrilo de 0,60 mm, patrón de agarre de diamante, no afelpado, Cat. Cumple las normas EN 388:2003_4102, EN 374-3:2003_FKL y la norma alimentaria.
Versatile glove useful from household to manufacturing.

Cualidades

Protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Extra dense against dirt and particles, Waterproof

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Longitud450 mm
Valor de protección químicaajklop
Material Principalnitrilo
Colorverde
Grosor0.6 mm
Materialnitrilo
10,14 € Sin IVA
/ unidad
12,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño