GUANTE T-8 ADVANTECH 522 [EX-TRIONIC]

AdvanTech 552

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:522-8
Rubix:798514434000
fabricante:34522318
EAN:3245425223185
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud610 mm
Valor de protección químicakst
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 ADVANTECH 522 [EX-TRIONIC]


Una exclusividad de tripolímeros y gran comodidad con una resitencia mecánica y química óptimas. Puño largo para una mejor protección del antebrazo. Excelente resistencia y alta protección ante un gran número de productos químicos, como mezclas y ácidos: formulación exclusiva del TRIonic a base de una mezcla de látex natural, neopreno y nitrilo. Hipoalergénico. Procedimiento de fabricación que garantiza el control de un nivel muy bajo de contaminantes: índice particular, residuos no volátiles, extractos => compatibilidad clase ISO 4. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.

Cualidades

Excellent resistance and high protection against a large number of chemicals, such as mixtures and acids: exclusive formulation of Trionic based on a mixture of natural latex, neoprene and nitrile. Manufacturing process ensuring the control of a very low level of contaminants: particulate level, non-volatile residues, extractables => compatibility class ISO 5 (Class M3.5)

Aplicaciones

Controlled environments: Protection of the product handled and the operator.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Longitud610 mm
Valor de protección químicakst
Material Principallátex
ESDno
Grosor0.5 mm
Materiallátex natural, neopreno y nitrilo
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño