Referencias
Ansell:87-104-8.5
Rubix:799038667000
fabricante:87104085
EAN:0076490443030





Resumen técnico
| Tamaño | 8.5 |
|---|---|
| Longitud | 432 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8,5 87-104 ALPHATEC
- Gran resistencia a los productos químicos de base acuosa
- Buena flexibilidad y elasticidad para evitar desgarros
- Clorado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- NCA 0,65
Buena protección mecánica y química en entornos muy exigentes.
Cualidades
- Guante de protección química muy resistente
- Puño con reborde para facilitar su colocación
- Guante de 432 mm de longitud
- Guante de caucho natural puro de 1,2 mm / 47 mils de espesor
Aplicaciones
Agricultura|Procesamiento y preparación de productos químicos|Uso en limpieza|Construcción|Mantenimiento|Manejo de cargas pesadas: cuando también se requiere sensibilidad|Mantenimiento de plantas y equipos pesados
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8.5 |
|---|---|
| Longitud | 432 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | látex |
| Embalaje | 12 bags carton |
| Color | negro |
| Grosor | 1.2 mm |
| Material | sprachprüfungen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,77 € Sin IVA
/ unidad
19,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días