Tuerca de fijación SKF KMT 16, Rosca hembra: M 80x2 | Diámetro nominal (métrico): 80 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KMT 16
Rubix:798279327000
fabricante:11077
EAN:7316577655059

Documentos
Detalles de producto : KMT 16
Las tuercas de fijación de precisión KMT están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm
Cualidades
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 910,5 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 80 mm |
| Rosca hembra | m 80x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro entre caras | 80 mm |
| Peso | 0.97 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,57 € Sin IVA
/ unidad
226,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días