Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT19-AKN, Rosca hembra: M95x2 | Diámetro nominal (métrico): 95 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMT19-AKN
Rubix:799014028000
fabricante:890794
EAN:4055953033069

Documentos
Detalles de producto : KMT 19
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 95 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m95x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Diámetro entre caras | 117 mm |
| Peso | 1.25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,82 € Sin IVA
/ unidad
155,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días