Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA15/33-AKN, Rosca hembra: M 15x1 | Diámetro nominal (métrico): 15 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZMA15/33-AKN
Rubix:799013744000
fabricante:891383
EAN:4055953367805

Documentos
Detalles de producto : ZMA 15/33
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 15 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 15x1 |
| Paso de roscado por corte | 1 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Diámetro entre caras | 33 mm |
| Peso | 0.08 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,85 € Sin IVA
/ unidad
73,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días