Tuerca de fijación SKF KM 26, Rosca hembra: M 130x2 | Diámetro nominal (métrico): 130 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KM 26
Rubix:362026000010
fabricante:10996
EAN:7316577011244

Documentos
Detalles de producto : KM 26
Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.
Cualidades
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1113 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 130 mm |
| Rosca hembra | m 130x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Diámetro entre caras | 130 mm |
| Peso | 1.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,36 € Sin IVA
/ unidad
161,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días