Tuerca de fijación AKN from MECALINE KM20-AKN, Rosca hembra: M 100x2 | Diámetro nominal (métrico): 100 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KM20-AKN
Rubix:799014066000
fabricante:890754
EAN:3660338434327
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)100 mm
Rosca hembram 100x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 20


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)100 mm
Rosca hembram 100x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior130 mm
Diámetro entre caras120 mm
Peso0.7 kg
40,83 € Sin IVA
/ unidad
49,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días