Tuerca de fijación RHP KM11, Rosca hembra: M55x2 | Diámetro nominal (métrico): 55 mm
Tuerca de fijación
Ver información técnicaReferencias
RHP:KM11
Rubix:362011000003
fabricante:KM11 R

Detalles de producto : KM 11
Tuerca de fijación para monar en mánquito o eje roscado.
LOCK NUT
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 55 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m55x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Peso | 0.159 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
