Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMTA6-AKN, Rosca hembra: M30x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 30 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMTA6-AKN
Rubix:799013989000
fabricante:890834
EAN:4055953052886

Documentos
Detalles de producto : KMT A6
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCA DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIALES, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 30 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m30x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Diámetro entre caras | 32 mm |
| Peso | 0.16 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,43 € Sin IVA
/ unidad
82,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días