Tuerca de fijación SKF KMK 12, Rosca hembra: M 60x2 | Diámetro nominal (métrico): 60 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KMK 12
Rubix:798034403000
fabricante:65956
EAN:7316570379334

Documentos
Detalles de producto : KMK 12
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Las tuercas de fijación KMK con fijación integral están diseñadas para fijar rodamientos radiales en aplicaciones menos exigentes. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero o ranura para chaveta. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Las tuercas de fijación KMK tienen una inserción de acero roscado en su agujero que actúa como una placa de presión cuando se aprieta un tornillo de fijación, que atraviesa el cuerpo de la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x80x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 236,4 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 60 mm |
| Rosca hembra | m 60x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro entre caras | 60 mm |
| Peso | 0.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,81 € Sin IVA
/ unidad
96,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días